5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134

5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134
5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134
5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134
5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134
5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134
5202-OR-M 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480134

防炎ジャンパー 5202シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
サイズM
内容量1着注文コード64480134品番5202-OR-M
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
オレンジサイズM着丈(cm)60肩幅(cm)44胸囲(cm)108袖丈(cm)55混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)トラスコ品番158-2912
注意
※不燃素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする