AUTO-BI(山田辰)
防炎ジャンパー 5202シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ネイビーブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480159
品番
5202-OR-LL
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
LL
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
116
袖丈(cm)
59
混率(%)
アクリル系55・綿35・ケブラー10
仕様
クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
トラスコ品番
157-9744
注意
※不燃素材ではありません。