曜日別特売
700-BC-3L 防寒つなぎ服 700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480755

700-BC-3L 防寒つなぎ服 700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480755
700-BC-3L 防寒つなぎ服 700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480755

防寒つなぎ服 700シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
ブラック
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード64480755品番700-BC-3L
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。

用途
寒冷地での作業などに。
ブラックサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)54胸囲(cm)130ウエスト(cm)118混率(%)ポリエステル100仕様サーモトロンラジポカR採用トラスコ品番136-9383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする