830-BC-S 防寒つなぎ服 830シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480938

830-BC-S 防寒つなぎ服 830シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480938
830-BC-S 防寒つなぎ服 830シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480938

防寒つなぎ服 830シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ブラック
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード64480938品番830-BC-S
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
撥水・撥油加工を施しています。
フード付きです。

用途寒冷地での作業などに。ブラックサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)48胸囲(cm)116ウエスト(cm)100混率(%)表地:ポリエステル65・綿35仕様光電子R繊維使用トラスコ品番137-0492
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする