AUTO-BI(山田辰)
防寒つなぎ服 830シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
オーディ
オレンジ
ブラック
ウエスト(cm)
108
100
104
108
112
116
120
124
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480956
品番
830-BC-L
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
撥水・撥油加工を施しています。
フード付きです。
用途
寒冷地での作業などに。
色
ブラック
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
108
混率(%)
表地:ポリエステル65・綿35
仕様
光電子R繊維使用
トラスコ品番
136-9563