曜日別特売
8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078

8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078
8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078
8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078
8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078
8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078
8900-SG-M 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481078

防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズM
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード64481078品番8900-SG-M
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防臭・消臭・抗菌の効果を持つ爽やかさをキープするつなぎ服です。
胸ポケットには、アールのカットとカラーの切り返しが新鮮なオーバーフラップと、ユニフォームにアクセントを与えるカラーステッチを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレーサイズM身長(cm)162~167肩幅(cm)46胸囲(cm)114ウエスト(cm)90混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウDEOCROSSR使用トラスコ品番157-3404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする