曜日別特売
8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245

8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245
8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245
8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245
8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245
8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245
8900-NB-3L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481245

防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビーブルー
サイズ3L
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード64481245品番8900-NB-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,860

防臭・消臭・抗菌の効果を持つ爽やかさをキープするつなぎ服です。
胸ポケットには、アールのカットとカラーの切り返しが新鮮なオーバーフラップと、ユニフォームにアクセントを与えるカラーステッチを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)52胸囲(cm)126ウエスト(cm)102混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウDEOCROSSR使用トラスコ品番137-0299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする