AUTO-BI(山田辰)
防水防寒つなぎ服 810シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
オレンジ
グレー
ネイビーブルー
ウエスト(cm)
112
100
104
108
112
116
120
124
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64481744
品番
810-G1-LL
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
耐水圧2000・透湿性4000以上です。
フード付きです。
用途
寒冷地での作業などに。
色
グレー
サイズ
LL
身長(cm)
172~177
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
112
混率(%)
表地:ポリエステル100
仕様
耐水圧10000、透湿性4000以上、光電子R採用
トラスコ品番
137-0347