810-NB-5L 防水防寒つなぎ服 810シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481848

810-NB-5L 防水防寒つなぎ服 810シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481848
810-NB-5L 防水防寒つなぎ服 810シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481848

防水防寒つなぎ服 810シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビーブルー
ウエスト(cm)124
内容量1着注文コード64481848品番810-NB-5L
参考基準価格(税別)¥43,920販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
耐水圧2000・透湿性4000以上です。
フード付きです。

用途寒冷地での作業などに。ネイビーブルーサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)60胸囲(cm)140ウエスト(cm)124混率(%)表地:ポリエステル100仕様耐水圧10000、透湿性4000以上、光電子R採用トラスコ品番136-9156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする