EA52 [53個組] 工具セット エスコ 64484569

 

EA52 [53個組] 工具セット エスコ 64484569
EA52 [53個組] 工具セット エスコ 64484569
EA52 [53個組] 工具セット エスコ 64484569
EA52 [53個組] 工具セット エスコ 64484569

[53個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64484569品番EA52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,500
販売価格(税別)
55,000

5本組ポンチセット。
型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。

セット内容
〈セット内容〉:53点セット
カッターナイフ:170mm
(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm
(+)スタビードライバー:#2×39mm
(-)スタビードライバー:6.0×39mm
(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル:200mm
(3/8”)エクステンションバー:75・250mm
片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mm
ラジオペンチ:160mm
ニッパー:160mm
ペンチ:180mm
コンビネーションプライヤー:160mm
メジャー(ストッパー付):16mm×3.5m
レベル(マグネット付):230mm
ウォーターポンププライヤー:250mm
ボールピンハンマー:454g
モンキーレンチ:150・300mm
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする