エスコ
250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64484745
品番
EA104SC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,415
販売価格(税別)
¥
7,650
バスケットに入れる
色
赤
質量(g)
290
常用圧力(MPa)
5.17
破壊圧力(MPa)
20.69
全長(cm)
250
対応冷媒種別
12/22/502用
ねじサイズ
UNF7/16-20(1/4"フレア)
もっと見る