エスコ
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64484903
品番
EA109AH-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
全長(mm)
100
線径(Φmm)
0.10
毛丈(mm)
9.5
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛幅(mm)
3.1
材質(ハンドル)
真鍮
アズワン品番
64-2193-68