曜日別特売
EA109GH-21 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) エスコ 64485935

225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64485935
品番
EA109GH-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。

エスコ品番
EA109GH-21
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
スチール
行数
3行
ブラシ寸法(mm)
50×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする