EA109NA-202 150x310mm(25mm) ローラー刷毛セット エスコ 64486319

150x310mm(25mm) ローラー刷毛セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64486319品番EA109NA-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
仕様
適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207
軸径(Φmm)6毛丈(mm)25毛材ポリエステル(マイクロファイバー)毛幅(mm)150適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコンハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする