EA109NA-206 100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入) エスコ 64486328

100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64486328品番EA109NA-206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル軸径(Φmm)6毛丈(mm)25毛材ポリエステル(マイクロファイバー)毛幅(mm)100適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする