EA122VH-11 ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコ 64486854

ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64486854品番EA122VH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,461
販売価格(税別)
9,510
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする