曜日別特売
TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986
TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986
TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986
TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986
TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986
TB-PCS セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486986

セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプSサイズ
内容量1個注文コード64486986品番TB-PCS
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
材料を種類別に仕分けるのに最適
セフ着脱とクリップの2way仕様

用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Wayクリア材質(本体)PP樹脂タイプSサイズ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×117×82最大積載荷重(g)800内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×88×49
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

小物がたくさん入り使いやすいので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする