曜日別特売
TB-PCL セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-PCL セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487004
TB-PCL セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487004
TB-PCL セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487004
TB-PCL セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487004
TB-PCL セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487004

セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
タイプLサイズ
内容量1個注文コード64487004品番TB-PCL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
材料を種類別に仕分けるのに最適
セフ着脱とクリップの2way仕様

用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース付属品仕切り板3枚仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Wayクリア材質(本体)PP樹脂タイプLサイズ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×347×82最大積載荷重(g)800内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×318×49
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

小物がたくさん入り使いやすいので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする