TB-HP6P セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-HP6P セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487029
TB-HP6P セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487029
TB-HP6P セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487029
TB-HP6P セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487029
TB-HP6P セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487029

セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ6連
内容量1個注文コード64487029品番TB-HP6P
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート

用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート付属品ネジ2種×2本・ナット2個材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)55タイプ6連外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×188×14
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64487029
2025-04-19
用途: 使いずらい
合同会社ドリームハウス建設業・工事業

使いずらいので無駄な買い物になってしまった。
ビス固定以外に他の取り付け方法等が欲しい
指定の方法しかなけば単品販売する必要はないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする