曜日別特売
SRS-015 スマートライドモニター AIO-5 Play TANAX(タナックス)[バイク用品] 64487318

スマートライドモニター AIO-5 Play

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード64487318品番SRS-015
参考基準価格(税別)¥36,182販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

配線一本の簡単取り付け!
USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター
■詳細
・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能
ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。
→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!
・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々
スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。
Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。
また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。
→アップデートしやすい!
※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。
・カクツキなし圧倒的な滑らかさ
60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)
→画面の滑らかさが違う!
デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。
画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。
■本体仕様
サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm
本体重量 : 276g
ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)
・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm
※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。
ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル
1000Nit / HD(1280×720p)
防水仕様 : IP68
動作環境
<バッテリー給電時>
動作電圧 : 12-18V
動作電流 : 0.6A
<USB給電時>
動作電圧 : 5V
動作電流 : 1.5A
動作温度 :-20℃ ~ 70℃
内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)
衛星測位システム : GPS/QZSS
Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0
Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac
※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は
5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)
5GHz帯(屋内) :W52
2.4GHz(屋内・屋外)を使用
機能
スマートフォン無線リンク
(Apple CarPlay/Android Auto)
・メ ッセージ通知
・ 音楽再生
・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応
GPSアンテナ内蔵
2通りの給電方式
・ バッテリー給電
・ USB給電
ホットキー(物理ボタン)
画面リフレッシュレート最大60FPS(※)
※5GHz接続時のみ
GPS測定走行記録
eMMCストレージ
システム要件
Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)
Android Auto : Android 11以上
-------------------------
品番:SRS-015
本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm
本体重量:276g
内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1
取付けステー×1、取付けジョイントベース×1
Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1
Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2
結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1
-------------------------

ブラック質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8ストレージ8GB(eMMC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする