曜日別特売
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397

※使用例

S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397
S33-335 オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あい 64487397

オールステンレス304製 SS丸用キャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
種別SS丸用33(内寸Φ335)
内容量1台注文コード64487397品番S33-335
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。

用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車種別SS丸用33(内寸Φ335)材質SUS304キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)寸法(Φ×mm)335(内寸)×107(80)取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ご使用容器の底面外寸(Φ)とSS丸用キャリーの内寸(Φ)が適合するかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする