エスコ
平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
64487868
品番
EA124MK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
17.5
外径(Φmm)
26.0
外径×内径×厚さ(mm)
26.0×17.5×1.5
入数
2枚