曜日別特売
EA125DE-5 4/ 6mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) エスコ 64488017

4/ 6mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64488017品番EA125DE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,641
販売価格(税別)
3,310
材質PTMGポリウレタン質量(g)77/本内径(Φmm)4全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)6使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする