EA125ER-4 2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ 64488123

EA125ER-4 2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ 64488123
EA125ER-4 2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ 64488123

2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64488123品番EA125ER-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,806
販売価格(税別)
3,460
材質難燃エラストマー内径(Φmm)2全長(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする