曜日別特売
EA127BS-11 [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ 64488349

 

EA127BS-11 [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ 64488349
EA127BS-11 [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ 64488349
EA127BS-11 [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ 64488349
EA127BS-11 [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ 64488349

[EA127BS-1用] ブースターキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64488349品番EA127BS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,660
販売価格(税別)
50,600
仕様
空気圧範囲:30~90PSI
空気注入口:G1/4"
最大空気圧:90PSI
寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)アズワン品番64-2195-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする