曜日別特売
EA140BP-11 R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ 64489015

 

EA140BP-11 R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ 64489015
EA140BP-11 R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ 64489015

R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64489015品番EA140BP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-54ねじサイズR1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする