エスコ
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64489399
品番
EA140DV-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
材質
本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
93.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)
440
常用圧力(MPa)
1.5
取付ねじ
Rc(PT)1/4"
アズワン品番
64-7819-07
分岐数
2連