エスコ
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64489679
品番
EA140GJ-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
シングルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
タケノコ径:8、G:M12×1、S:14
全長(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
3.5