曜日別特売
EA140HN-4 4x 4mm L型プラグ エスコ 64490853

4x 4mm L型プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64490853品番EA140HN-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする