エスコ
R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64491255
品番
EA140HR-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
-15~60
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2197-20
ねじサイズ
R1/2"