エスコ
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64491727
品番
EA140TB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
材質
本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR
色
青
使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
R3/8"