曜日別特売
EA141BB-1B G 3/4" x 3/4" コネクター エスコ 64492339

G 3/4" x 3/4" コネクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64492339品番EA141BB-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、水最高使用圧力(MPa)2.5仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5アズワン品番64-2198-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする