曜日別特売
EA141BE-44S G 1/2"x13.0mm  雄ねじステム エスコ 64492348

G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64492348品番EA141BE-44S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする