エスコ
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64492384
品番
EA141BE-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途
エアー、液体
仕様
適合ホース内径:1"(25mm)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)
1.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材