曜日別特売
EA141BL-6 19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ 64492436

19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64492436品番EA141BL-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,744
販売価格(税別)
7,040

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様

ねじ径R3/4”適合ホース内径(Φmm)19材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする