曜日別特売
EA141BL-108 25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ 64492497

25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64492497品番EA141BL-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様

ねじ径R1”適合ホース内径(Φmm)25材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする