エスコ
13mm/ 500rpm エアードリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64495778
品番
EA158EB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
全長(mm)
235
質量(kg)
1.95
使用圧力(MPa)
0.62MPA
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
500
チャック能力(mm)
13
空気消費量(L/min)
113
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-32
使用コンプレッサ
5HP以上