新日軽(LIXIL)
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック系
こはく
ホワイト
ブラック系
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64496016
品番
S8ETC1077
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
セット内容
パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
色
ブラック系
適合シリーズ
ニューフレンディー