エスコ
リベッター(エアー式)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64504914
品番
EA166EA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
仕様
リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm
ストローク(mm)
14
全長(mm)
230
質量(kg)
1.49
空気消費量(L/min)
113
吸入口サイズ
RC1/4"
アズワン品番
64-2205-60