曜日別特売
EA334C-111 1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ 64505456

1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64505456品番EA334C-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,690
販売価格(税別)
7,900
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)厚さ(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする