※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 間口(mm)1200
内容量1台注文コード64505755品番SWPHC-1290-MG
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!軽作業におすすめのキャスター付き汎用作業台です。
軽量作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重含む)。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単で便利。
天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。
天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。
表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。
4輪自在のキャスター付で移動時の小回りも抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納でき便利です。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
スムーズに移動できるワークテーブルです。
立ち作業用に最適な高さ900mmの作業台です。
キャスターは4輪とも自在ストッパー付きで軽快です。