曜日別特売
SWR-1290TS1-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR-1290TS1-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505904
SWR-1290TS1-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505904
SWR-1290TS1-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505904
SWR-1290TS1-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505904
SWR-1290TS1-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505904

軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)900
色(天板)アイボリー
色(本体)アイボリー
内容量1台注文コード64505904品番SWR-1290TS1-II
参考基準価格(税別)¥99,950販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!収納に便利な中間半面棚と足元に半面棚付きの汎用作業台です。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmです。
天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。
天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。
塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
足元に半面棚板1枚付:足元用の半面棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は均等50kg迄。
棚板は半面のため、空きスペースは床置き収納スペースなどに使えて便利です。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)41.3材質(天板)塩ビシート材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きグリーン購入法適合総耐荷重(kg)300棚板有効寸法(mm)中間半面棚板:W997×D381/枚、足元用半面棚板:W998×D336.5/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、芯材がパーチクルボードのみのタイプ(ワークテーブル500シリーズ/800シリーズ/スーパータイプ等)をご選定下さい。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする