曜日別特売
EA350SA-1 1/2"-1・1/4" ねじ切セット エスコ 64506007

1/2"-1・1/4" ねじ切セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64506007品番EA350SA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,540
販売価格(税別)
51,400

水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付

付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする