エスコ
[XL] 手袋・メカニック(合成革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
注文コード
64506908
品番
EA353BT-144A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
材質
手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
約240
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
64-2206-76