エスコ
[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
64508423
品番
EA354BF-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.45
全長(mm)
330
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
92
アズワン品番
64-2206-98