曜日別特売
EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ 64508439

EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ 64508439
EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ 64508439
EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ 64508439
EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ 64508439
EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ 64508439

[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード64508439品番EA354BF-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96アズワン品番64-2206-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする