EA425PA-23 6mm・38L/min 真空発生器 エスコ 64512325

6mm・38L/min 真空発生器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64512325
品番
EA425PA-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750
適合チューブ外径(Φmm)
6
仕様
消費流量:70L/min
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
空気
吸込流量(L/min)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする