曜日別特売
EA440EM-1 6x0.125mm ボタンダイシム(25個) エスコ 64516245

EA440EM-1 6x0.125mm ボタンダイシム(25個) エスコ 64516245
EA440EM-1 6x0.125mm ボタンダイシム(25個) エスコ 64516245

6x0.125mm ボタンダイシム(25個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック注文コード64516245品番EA440EM-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥946
販売価格(税別)
860
材質SUS302厚さ(mm)0.125ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする