曜日別特売
EA440EM-6 8x 0.40mm ボタンダイシム(25個) エスコ 64516297

EA440EM-6 8x 0.40mm ボタンダイシム(25個) エスコ 64516297
EA440EM-6 8x 0.40mm ボタンダイシム(25個) エスコ 64516297

8x 0.40mm ボタンダイシム(25個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック注文コード64516297品番EA440EM-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥886
販売価格(税別)
805
材質SUS302厚さ(mm)0.40ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする