曜日別特売
EA440HA-113 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ 64517356

450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64517356品番EA440HA-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490
材質アルミ、ポリエチレン樹脂ホワイト幅(mm)450長さ(mm)300厚さ(mm)3穴径(Φmm)8穴ピッチ(mm)20アズワン品番64-2209-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする